PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089902 NBN4-F29-E2-C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073474975
Codice prodotto
PEP089902
Cod. produttore
089902
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
27 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
6 mm
Resistente alla compressione:
no