PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089865 NBN4-F29-E2-5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000004681944
Codice prodotto
PEP089865
Cod. produttore
089865
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
27 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
4.75...30 V
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
6 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Resistente alla compressione:
no