pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089252 NCN4-12GM40-Z0

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP089252 NCN4-12GM40-Z0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002224693

Codice prodotto

PEP089252

Cod. produttore

089252

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67, Material: PUR