PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088823 RLK39-54-Z/31/40A/116


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 6000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Tipo di tensione - AC / DC
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449071802343
Codice prodotto
PEP088823
Cod. produttore
088823
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
6000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
sì
Con funzione timer:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica