pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088820 RL39-54/32/40A/82A/116

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088820 RL39-54/32/40A/82A/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075058920

Codice prodotto

PEP088820

Cod. produttore

088820

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

Con funzione timer:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

64 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Retroreflective sensor for standard applications, polarization filter, detection range 12 m, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, prefault output, PNP output, terminal compartment, Glare protected with polarization filter, Visible red light, Light-on/dark-on, switchable, Degree of protection IP54