PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP088549 NBN4-12GK50-E2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078294066
Codice prodotto
PEP088549
Cod. produttore
088549
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no