PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP084769 NBB5-F33-A0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di funzione di commutazione - Antivalente 
- Tipo di uscita di commutazione - NPN 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449073543824
Codice prodotto
PEP084769
Cod. produttore
084769
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
10 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Resistente alla compressione:
no


