PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP083921 NBB5-18GM60-WS-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
7449071903293
Codice prodotto
PEP083921
Cod. produttore
083921
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


