PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051979 CBN10-F46-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449075693961
Codice prodotto
PEP051979
Cod. produttore
051979
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
5 mm
Lunghezza del sensore:
25 mm
Resistente alla compressione:
no


