PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051976 CBN5-F46-E3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000005618291
Codice prodotto
PEP051976
Cod. produttore
051976
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
5 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Resistente alla compressione:
no


