pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051667 RC15-14-N3

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP051667 RC15-14-N3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079901178

Codice prodotto

PEP051667

Cod. produttore

051667

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tipo di custodia:

Versione speciale

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

32.5 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, bistable, Output type: 2-wire, Construction type: Ring, Series: Ring Type, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: PTB 99 ATEX 2128 X, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67