PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP048259 NBN3-F31-E8-V18
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000005363153
Codice prodotto
PEP048259
Cod. produttore
048259
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
36 mm
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
65 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
33.5 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Resistente alla compressione:
no