PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP043047 V1-G-N4-5M-PVC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Colore della guaina - Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449071736235
Codice prodotto
PEP043047
Cod. produttore
043047
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Colore della guaina:
Blu
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67