PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP036356 V1-G-20M-PVC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 20 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449074302413
Codice prodotto
PEP036356
Cod. produttore
036356
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67