pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033596 V1-W-N-5M-PUR

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033596 V1-W-N-5M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Colore della guaina - Blu

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001661949

Codice prodotto

PEP033596

Cod. produttore

033596

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina:

Blu

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 2-pin, PUR cable blue, NAMUR