PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP033499 NCN100-F23-E2-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 100 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003619207
Codice prodotto
PEP033499
Cod. produttore
033499
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
100 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
177 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
177 mm
Altezza del sensore:
60.5 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Resistente alla compressione:
no