pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024772 V3-GM-5M-PUR

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP024772 V3-GM-5M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Colore della guaina - Grigio

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076982620

Codice prodotto

PEP024772

Cod. produttore

024772

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 straight A-coded, 3-pin, PUR cable grey