PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP018937 OJ 500-M1K-E23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica -10 V ... +10 V - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
7449076458125
Codice prodotto
PEP018937
Cod. produttore
018937
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no