PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP016795 SJ15-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449079186872
Codice prodotto
PEP016795
Cod. produttore
016795
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tipo di custodia:
Versione speciale
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
60 mm
Resistente alla compressione:
no


