PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP015050 SJ10-E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449078723498
Codice prodotto
PEP015050
Cod. produttore
015050
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tipo di custodia:
Versione speciale
Larghezza del sensore:
55 mm
Altezza del sensore:
45 mm
Resistente alla compressione:
no