PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP001604 CJ15+U1+A2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 118 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075784775
Codice prodotto
PEP001604
Cod. produttore
001604
Produttore
PEP
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
118 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistente alla compressione:
no