PATLITE EUROPE GMBH - PMHWIO-B1T Trasmettitore wireless


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per arresto di emergenza - no
Frequenza radio - 2400 MHz
Materiale (del corpo) - Plastica
Portata - 100 m
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005674907
Codice prodotto
PMHWIO-B1T
Cod. produttore
WIO-B1T
Produttore
PMH
Adatto per arresto di emergenza:
no
Frequenza radio:
2400 MHz
Materiale (del corpo):
Plastica
Portata:
100 m
Larghezza:
60 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
60 mm
Wireless Transmitter, 24V DC, Bluetooth 5.0