PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZW-001W FLANGIA CIRCOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4938766016682
Codice prodotto
PMHSZW-001W
Cod. produttore
SZW-001W
Produttore
PMH
Colore:
Bianco
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Tondo
Classe di protezione:
Nessuno
Altezza:
15 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Materiale:
Acciaio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no
Diametro esterno:
65 mm


