PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-ILTB-M SEGNALATORE 7 COL BUZZER TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 7
Colore del corpo - Nero
Numero di modalità - 2
Confezione
1 PZ
EAN
2000000840147
Codice prodotto
PMHNE-ILTB-M
Cod. produttore
NE-ILTB-M
Produttore
PMH
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
7
Colore del corpo:
Nero
Numero di modalità:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnale acustico incorporato:
sì
Seamlessly integrates with IO-Link masters., Built-in 5-pin M12 connector for quick and easy installations. Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, Multi-color (red/amber/green/blue/white/cyan/purple), Milky lens, continuous/flashing/buzzer, Maximum 88dB, Touch sensor function, Direct mount (fix with M30 nut), M12 connector 5pin, 2 byte process data, IP 65 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-3, EN 61000-6-2), ICES-003, KC (KN 61000-6-2 /6-4)


