PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-B BUZZER PER MP / MPS ATTIVABILE FILO ROSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 30 mm
Colore - Altri
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
2000002417446
Codice prodotto
PMHMP-B
Cod. produttore
MP-B
Produttore
PMH
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
30 mm
Colore:
Altri
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Volume:
80 dB
MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 220mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, Buzzer module, 80dB, control with red wire (If the signal tower has a red LED module installed, the red LED module and buzzer module will be activated at the same time), 30mm diameter, Silver. For use with MP signal towers. RoHS Directive (EN IEC 63000)


