pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-302C-RYG TORRETTA MP DIAM 30MM 3 MOD M12

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-302C-RYG TORRETTA MP DIAM 30MM 3 MOD M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078928268

Codice prodotto

PMHMP-302C-RYG

Cod. produttore

MP-302C-RYG

Produttore

PMH

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

30 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Colore luce 1:

Rosso

Colore luce 2:

Arancione

Colore luce 3:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

335 mm

Profondità:

30 mm

MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 220mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, 30mm diameter, 24VDC/24VAC, red/amber/green (colored lens LED modules), Continuous, Silver, Direct mount, M12 connector 4pin, IP65(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)