pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-ILWMNW LR6 BASE IO LINK MONT DIR

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-ILWMNW LR6 BASE IO LINK MONT DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000840000

Codice prodotto

PMHLR6-ILWMNW

Cod. produttore

LR6-ILWMNW

Produttore

PMH

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Bianco

Adatto per interfaccia AS:

no

Adatto per connettore M12:

Adatto per IO link:

IO-Link LR signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems.Delivering superior visibility and sound for unambiguous indication, robust construction for harsh, wet environments, and a modular system for easy customizations, the LR Series is equipped to solve the most challenging applications., Seamlessly integrates with IO-Link masters., Built-in 5-pin M12 connector for quick and easy installations. Features and Conformity Standards, Base module, 60mm diameter, 24VDC, continuous/flashing/buzzer, Maximum 84dB, Off-white, Direct mount, M12 connector 5pin, IP 65 (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-3, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-2 /6-4)