PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHS-M1TE SEGNAL ACUST 32 MELODIE 110DB TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 110 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449076058233
Codice prodotto
PMHEHS-M1TE
Cod. produttore
EHS-M1TE
Produttore
PMH
Volume:
110 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Corrente assorbita:
0.45 A
Con contatto:
sì