pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCWK2S-24-CD BARRA A LED IN ALLUM L200MM CAVO 3M

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCWK2S-24-CD BARRA A LED IN ALLUM L200MM CAVO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 290 mm

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078952836

Codice prodotto

PMHCWK2S-24-CD

Cod. produttore

CWK2S-24-CD

Produttore

PMH

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

290 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

56 mm

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale:

324...396 mA

Water and Oil Resistant, long-life ultra-bright LED Worklight with IP66G and IP67G ratings designed exclusively for the machine tooling industry. With its compact and environmentally resistant design, its imperviousness to flying scrap metal and oils makes it a perfect solution for tooling machinery. Features and Conformity Standards, Length: 200mm, Tickness: 25.5mm, Daylight (6500K), 600lx (1m), 24VDC, Cable, Window: Clear, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -10 °C to +50 °C, IP66G/67G (JIS C0920), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Listed (File No.E306141), RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55011, EN 61000-6-2)