pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLN-24A-CD-T FARETTO A LED IN ALLUM TILT

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLN-24A-CD-T FARETTO A LED IN ALLUM TILT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 550...550 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 85 mm

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002967323

Codice prodotto

PMHCLN-24A-CD-T

Cod. produttore

CLN-24A-CD-T

Produttore

PMH

Flusso luminoso:

550...550 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

85 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

85 mm

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale:

156.6...191.4 mA

Non dimmerabile:

Water and Oil Resistant, long-life ultra-bright LED Worklight with IP66G and IP67G ratings designed exclusively for the machine tooling industry. With its compact and environmentally resistant design, its imperviousness to flying scrap metal and oils makes it a perfect solution for tooling machinery.Features and Conformity Standards, W: 85mm/D: 22mm/H: 85mm, Daylight (6500K), 820lx (1m), 24VDC, Cable, Window: Difused, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -40 °C to +60 °C, with tilt bracket, IP66G/67G (JIS C0920) / 69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, UL Listed (File No.E306141), RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55011, EN 61000-6-2)