pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK3C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L300MM CONN M12

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK3C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L300MM CONN M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1300...1300 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 350 mm

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072543559

Codice prodotto

PMHCLK3C-24AG-CD

Cod. produttore

CLK3C-24AG-CD

Produttore

PMH

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

350 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

56 mm

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale:

469.8...574.2 mA

Non dimmerabile:

CLK Light bar with M12 connector: Built to withstand harsh conditions(Resistant to water, oil and chemicals) Features and Conformity Standards, Length: 300mm, Tickness: 23mm, Daylight (6500K), 1200lx (1m), 24VDC, M12 connector 4pin, Window: Clear, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -40 °C to +60 °C, IP66G/67G (JIS C0920) / 69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN55011, EN 61000-6-2)