pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLA9S-24A-CD-30 BARRA DI ILLUM A LED IP69K L900MM CAVO 3

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLA9S-24A-CD-30 BARRA DI ILLUM A LED IP69K L900MM CAVO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 980...980 lm

  • Temperatura di colore - 6800...6800 K

  • Lunghezza - 924 mm

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002833635

Codice prodotto

PMHCLA9S-24A-CD-30

Cod. produttore

CLA9S-24A-CD-30

Produttore

PMH

Flusso luminoso:

980...980 lm

Temperatura di colore:

6800...6800 K

Lunghezza:

924 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

30 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente nominale:

648...792 mA

Non dimmerabile:

The CLA Series LED Light Bar produces bright, uniform lighting in an IP-69K enclosure for high-temperature washdown applications for food and pharmaceutical applications, as well as illumination for control panels and workstations. The 4 different mounting options and 6 different lengths from 100mm to 1200mm make this product and ideal consideration for fluorescent tube replacement as well. Features and Conformity Standards, Length: 900mm, Tickness: 19.5mm, Daylight (6800K), 810lx(0.5m), 24VDC, 3m cable,Window: Difused, Body material: Polycarbonate, Cover material: Polycarbonate, Operating temp: -40 °C to +60 °C, IP66/67 (IEC 60529) /69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55011, EN 61000-6-2)