PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLA6S-24A-CD-30 BARRA DI ILLUM A LED IP69K L600MM CAVO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 690...690 lm
Temperatura di colore - 6800...6800 K
Lunghezza - 624 mm
Tensione nominale - 24...24 V
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000370927
Codice prodotto
PMHCLA6S-24A-CD-30
Cod. produttore
CLA6S-24A-CD-30
Produttore
PMH
Flusso luminoso:
690...690 lm
Temperatura di colore:
6800...6800 K
Lunghezza:
624 mm
Tensione nominale:
24...24 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Diametro:
30 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente nominale:
432...528 mA
Non dimmerabile:
sì