pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXP2033-200TRACKP BROOKLYN OUT: SIST.SOSP-SOFF-PAR 202.5 B

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732855267

Codice prodotto

PAZXP2033-200TRACKP

Cod. produttore

XP2033-200TRACKP

Produttore

PAZ

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

2025 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Montaggio a parete:

no

Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.Potenza assorbita dal sistema max 46W/m Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio anti-abbagliamento. Apertura fascio 51° / 82°. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. UGR < 19. Peso 0,6800Kg. Grado di protezione IP20. 3000K 8,5W 24V. 2025 mm