PANZERI CARLO - PAZXMR6 GENERICO: OTTICA METAL.SPECCHIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Lente 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Ampiezza del fascio luminoso - 30 ° 
- Materiale - Vetro 
- Emissione luminosa - Diretta / indiretta 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8050847800495
Codice prodotto
PAZXMR6
Cod. produttore
XMR6
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
30 °
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
41 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
23 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


