pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXMR3 GENERICO: OTTICA METAL.SPECCHIO

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXMR3 GENERICO: OTTICA METAL.SPECCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta / indiretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732858213

Codice prodotto

PAZXMR3

Cod. produttore

XMR3

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

74 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

40 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Ottiche intercambiabili, 60°.