pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM7501-300 QUEENS: BINARIO TRIFASE 300 BIANCO NOLED

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732857469

Codice prodotto

PAZXM7501-300

Cod. produttore

XM7501-300

Produttore

PAZ

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

II

Altezza:

33 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Sistema di binari trifase a tre accensioni (tensione di rete 230/250V, tensione di rete industriale 380/440V, carico complessivo 16A) disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso con cavi conduttori in rame alloggiati all’interno di profilati estrusi in pvc ad alta resistenza di isolamento. Il sistema è a sezione quadra e comprende un’ampia varietà di accessori e giunti di collegamento che lo rendono ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. Bianco, 3000 mm.