PANZERI CARLO - PAZXM60-24 DIM DRIVER TENSIONE COST: 60W 220-240VAC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 60...60 W 
- Altezza - 30.2 mm 
- Adatto per uso all'esterno - sì 
- Larghezza - 43 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8050847800396
Codice prodotto
PAZXM60-24 DIM
Cod. produttore
XM60-24 DIM
Produttore
PAZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
LED driver tensione costante. V in 220-240V AC, V out 24V DC, I out 2,50A DC, 60W, 0.99λ. Dimmerabile PUSH DIM / DALI.


