PANZERI CARLO - PAZXM6-20 D-P MULTI DRIVER CORR.COST VARIAB: 9.2-20.4W 220-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 3...46 V
Potenza di uscita - 9...20 W
Corrente di uscita - 200...900 mA
Altezza - 25.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056732858374
Codice prodotto
PAZXM6-20 D-P MULTI
Cod. produttore
XM6-20 D-P MULTI
Produttore
PAZ
Tensione di uscita:
3...46 V
Potenza di uscita:
9...20 W
Corrente di uscita:
200...900 mA
Altezza:
25.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
51.5 mm
Lunghezza:
156 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
II


