PANZERI CARLO - PAZXM5-GU10-35 LED LAMPADINA: 4W GU10 35MM 110-240V 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 330...330 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050847804851
Codice prodotto
PAZXM5-GU10-35
Cod. produttore
XM5-GU10-35
Produttore
PAZ
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
330...330 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh