PANZERI CARLO - PAZXM44602-E SOHO IN: TESTATA DI CHIUSURA NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050847804981
Codice prodotto
PAZXM44602-E
Cod. produttore
XM44602-E
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
27 mm
Terminale di chiusura incasso.