PANZERI CARLO - PAZXM44602-300 SOHO IN: BINARIO 48V DC 300 NERO NOLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8050847804905
Codice prodotto
PAZXM44602-300
Cod. produttore
XM44602-300
Produttore
PAZ
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
23 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
67 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no



