pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM44602-100 SOHO IN: BINARIO 48V DC 100 NERO NOLED

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847804882

Codice prodotto

PAZXM44602-100

Cod. produttore

XM44602-100

Produttore

PAZ

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

23 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

67 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario 48V DC per incasso trimless, nero. L=1000 mm