pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM35-24 DIM DRIVER TENSIONE COST: 35W 220-240VAC 24V

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM35-24 DIM DRIVER TENSIONE COST: 35W 220-240VAC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Altezza - 30.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800389

Codice prodotto

PAZXM35-24 DIM

Cod. produttore

XM35-24 DIM

Produttore

PAZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Altezza:

30.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

195 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

LED driver tensione costante. V in 220-240V AC, V out 24V DC, I out 1,453A DC, 35W, 0.99λ. Dimmerabile PUSH DIM / DALI.