PANZERI CARLO - PAZXM2045-U90 1 CORNER: GIUNZ.L 90 , PAR-PAR/SOFF-SOFF,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 64 mm
Larghezza - 64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056732858626
Codice prodotto
PAZXM2045-U90 1
Cod. produttore
XM2045-U90 1
Produttore
PAZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
64 mm
Larghezza:
64 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 1 di giunzione piano esterno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm. Bianco opaco.