pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM20333445-46-1P BROOKLYN: DIFFUSORE 1200 MICROPRISM

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM20333445-46-1P BROOKLYN: DIFFUSORE 1200 MICROPRISM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847802352

Codice prodotto

PAZXM20333445-46-1P

Cod. produttore

XM20333445-46-1P

Produttore

PAZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

12000 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Schermo diffusore in policarbonato microprismato estruso con finitura opalina, 12000 mm