pagina iniziale
in esaurimento

PANZERI CARLO - PAZXM1ROW SNAKE-5MT STRIP ROLL 1 ROW SNAKE IP20 5MT 3000K

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM1ROW SNAKE-5MT STRIP ROLL 1 ROW SNAKE IP20 5MT 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1080 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800358

Codice prodotto

PAZXM1ROW SNAKE-5MT

Cod. produttore

XM1ROW SNAKE-5MT

Produttore

PAZ

Flusso luminoso al metro:

1080 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

5

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Strip roll, 1 row snake, 5 meter, 3000K, 24V, Ra 80, 5 led/meter.