PANZERI CARLO - PAZXM150-24 DIM DRIVER TENSIONE COST: 150W 220-240VAC 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Altezza - 29.8 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050847800419
Codice prodotto
PAZXM150-24 DIM
Cod. produttore
XM150-24 DIM
Produttore
PAZ
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Altezza:
29.8 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
325 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
LED driver tensione costante. V in 220-240V AC, V out 24V DC, I out 6,250A DC, 150W, 0.99λ. Dimmerabile PUSH DIM / DALI.


