pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM100-24I DIM GIANO: KIT ALIMENTAZIONE 100W 220-240V A

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM100-24I DIM GIANO: KIT ALIMENTAZIONE 100W 220-240V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800433

Codice prodotto

PAZXM100-24I DIM

Cod. produttore

XM100-24I DIM

Produttore

PAZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Dimmerabile DALI:

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Kit alimentazione interna. V in 220-240V AC, D out 24V DC,100W. Dimmerabile DALI, PUSH.