pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXGQ1004-GL EAST, 1004: INCASSO 7X7 GESSO+DIFF. NOLE

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229167539

Codice prodotto

PAZXGQ1004-GL

Cod. produttore

XGQ1004-GL

Produttore

PAZ

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

GU10

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

125 mm

Larghezza:

115 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

125 mm

Lunghezza:

115 mm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Schermo diffusore in vetro piano acidato. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 125x125mm (4,9x4,9"). LED retrofit alogena max 50W - 220-240V AC.